- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 忌避剤・虫対策
- 屋外用 蚊よけのおすすめ人気ランキング
屋外用 蚊よけのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新90件の「屋外用 蚊よけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蚊取り 屋外」、「蚊 駆除 屋外」、「屋外用虫よけ」などの商品も取り扱っております。
1台でおうちでもそとでも使える!。新開発の薬剤カートリッジとファンの力で5倍の効力を実現。(メーカ従来品比較)。屋外でも約98.5%の虫よけ効果を発揮。電池・薬剤取替えなしで約480時間。屋内でも屋外でも使いやすいので、お家まわりに最適。火や熱を使わずに、ファンで効きめを拡散。だから安全・安心。
交換目安
約480時間
適合害虫
蚊
シリーズ
どこでもベープ
有効期間
480時間
利用場所
屋内屋外両用
作業前にまくだけ。お庭での家事やレジャー、ガーデニングなどの前に、茂み・地面にスプレーするだけで、バリア空間をつくります。パワフルなジェット噴射なので、茂みの奥などにもしっかり薬剤が届きます。
効果が24時間持続。草木などに付着した薬剤が再蒸散することにより、バリア効果が最大24時間も持続します。※蚊に対して。茂み処理の場合(天候、環境により異なります)
マダニ・ハエにも効く(駆除効果)
植物にかかっても安心の水性タイプ
適合害虫
蚊、マダニ、ハエ
遠心力と攪拌気流のWの効果で効き目が広がる電池式蚊取り。
どこでも持ち運びが出来るので、室内はもちろん、旅行先にも持って行けて便利。
火もコンセントも使用せずお使いいただけます。
1日8時間の使用で約120日間使用可能です。
用途【効能】蚊成虫の駆除又は忌避
適合害虫
蚊成虫
区分
防除用医薬部外品
シリーズ
カトリス
利用場所
屋内屋外両用
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
【特長】直径6mまるごとバリア(屋外忌避・半径3m)●店舗や事務所等の出入口に吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策!●火も電気も電池も不要。●効きめがワイドに広がる大型サイズ。<吊るだけで蚊に効く!2つの効果>1.屋内への蚊の侵入阻止:出入口に設置するだけ。店舗や事務所、公共施設の出入り口(外側)に。2.屋外で蚊を寄せつけない。直径6m(28m2)の範囲。屋外に設置するだけ。建築現場や作業場、オープンテラスで。<最後まで確かな効きめ KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも流れ落ちにくい/晴でもOK!3.季節を問わず蚊の出る時期に約200日間ずっと効く!※使用環境により効果は異なります。効きめがワイドに広がる大型サイズ。リサイクルPET→容器
用途【効能】 蚊成虫の侵入阻止又は忌避
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
寝室・リビングに最適! 電池・薬剤の取替えなしで120日の長期効果
つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】
(1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
(2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。
交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。
雨にぬれても大丈夫です。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
【不快害虫用】
セット内容
本品、フック1個、吊下げヒモ1本
種別
吊り下げ式
有効成分
トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン
適合害虫
ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ
使用期間
160日
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器
消費電力(W)
7
質量(kg)
0.6
定格周波数(Hz)
50/60
定格出力
DC12V 800mA
運転音(dB)
約35
使用ランプ
0.5W LED×10
定格入力
AC100V-240V
1台
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
デング熱や感染症対策として蚊の駆除用として食品工場、病院、老人ホーム、保育園など幅広い施設に需要がある商品です。
蚊に効く。防除用医薬部外品は、厚生労働省にて蚊の駆除効果を確認しております。
ロスのない揮散方式による優れた効果。金鳥独自の遠心力+風力のダブル効果で、安定かつ効率的な揮散を実現。
取り付け場所を選びません。乾電池式なので、配線工事は必要なし。
長時間使用可能で手間いらず。タイマー機能を使って、約4ヶ月使用可能。
用途蚊やハエなど飛翔昆虫の駆除及び忌避
交換目安
約4ヶ月(1日12時間使用の場合)
適合害虫
蚊・チョウバエ・ユスリカ等
セット内容
本体1台、カートリッジ1個、単一アルカリ乾電池6本
シリーズ
カトリス
電源
単一アルカリ乾電池6本
本体質量(g)
600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×230×130
使用時間
1500時間
適合床面積
10~25畳
有効成分
メトフルトリン(ピレスロイド系)
使用期間
24時間使用で約2カ月。タイマー12時間ON/OFFで約4カ月。延べ
利用場所
屋内
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
1台
¥34,900
税込¥38,390
4日以内出荷
LEDビーズランプがランプ管に使われております。
発するライトによりその光源に蚊を誘い出します。
ファンによる空気によりすばやく蚊を収集ボックスに吸収し、蚊は乾燥して死滅いたします。
無毒で、煙も臭いも無し。
用途光触媒吸収蚊取り器
色
ホワイト
サイズ(cm)
横12×高さ22
電圧(V)
5
消費電力(W)
5
電源
USB電源
アズワン品番
64-5212-74
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
【蚊にとにかく効く秘密】
(1)屋内も屋外もしっかりガード
・屋内への蚊の侵入阻止
・屋外での蚊の忌避
(2)蚊の多い季節に効果的に対策
気温の上昇に合わせて、薬剤の揮散量が増加します。
(3)表面の薬剤がたっぷり揮散するので、直径約4mの広範囲をバリア
アース独自のマルチフィラメント構造!
・1本に見える繊維は実は数百本の繊維の束
・繊維の束なので表面積が大きい:薬剤をたっぷり含み、薬剤が広範囲に広が
赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
雨にぬれても大丈夫
【効能・効果】蚊成虫の侵入阻止又は忌避
【防除用医薬部外品】
用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避
付属品
お取替え目安シール
種別
プレート
香り
無臭タイプ
適合害虫
蚊成虫
効能
蚊成虫の侵入阻止又は忌避
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
寸法(cm)
(約)300×200×H187
材質
ウォール: ポリエステル150D(PU1000mm防水)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ
質量(kg)
約1.8
アズワン品番
64-9354-50
収納時寸法(cm)
(約)54×14×14
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に
セット内容
吊り下げチェーン、掃除用ブラシ
電源コード(m)
約1.8
庭作業の前に草むら、庭木周り、地面などにスプレーするだけ。
効きめが広がり蚊がこない効果は約8時間※持続
植物にやさしい水性タイプ
広々使える大容量1000mL(200m2分)
※環境により持続時間は変動します。
成分
メトフルトリン
使用方法
蚊に対しては3回、マダニに対しては1回直接噴霧する(蚊成虫・マダニの駆除)。屋外の蚊・マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、地面)に約80cmの距離から1m2あたり、均等に5回噴霧する(蚊成虫の忌避・マダニの駆除)。
タイプ
スプレー剤
種類
保証票:防除用医薬部外品
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
1本(1000mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
森林香よりも有効成分のメトフルトリンをメーカー比で2倍入れており、効力を2倍にしています。
虫よけ線香ですが有効成分のメトフルトリンは殺虫及び忌避、両方に効果があります。また、メトフルトリンは家庭用殺虫剤に広く使用されており、人体に対して安全性の高い成分になります。
普通の線香と比較して効力を一層強化し線香の厚みを厚くして、煙の量を一段と多く出るようにしています。
広い野外での森林作業、釣り、海水浴、園芸、農作業には最適です。専用の携帯防虫器と共にお使いください。
成分
植物性混合粉、メトフルトリン、ソルビン酸カリウム、着色剤
種別
害虫忌避剤
質量(g)
630
適合害虫
害虫
箱寸法(mm)
(幅)125×(奥行)115×(高さ)110
使用可能目安
6時間(1巻)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(30巻)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
防虫用として、屋外で使用するた為に煙が多く出る様に特別に作っております。家庭用としてご使用くださっても、効果があります。
鎧戸状の排出口のおかげで風や雨に濡れて消えることもなく、ノコギリ状の留め具で中身をしっかり固定してくれます。
造林業のプロが実際に使用しているだけあって抜群の効果です。
ベルトにつけて携帯でき、予備の線香も収納できます。(防虫器1つにつき1枚のスペア線香付き)
アウトドアやガーデニング時にわずらわしい蚊やブヨをどんどん撃退してくれます。
用途森林香&パワー森林香専用の線香皿です。
材質
ブリキ、アルミニウム、ポリプロピレン(PP)
質量(g)
210
適合害虫
害虫
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
オニヤンマ型のストラップです。携帯電話や鞄、帽子などに取付可能です。
用途携帯電話、鞄、帽子などのアクセントに
材質
PVC
本体寸法(cm)
12×11
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
森林香と防虫器のセット
この森林香は、通常の線香と比べて効力を一層強化し煙の量が多くなるようにしています。
森林香10巻と専用の携帯防虫器とセットに致しましたので、エントリーモデルとしてご使用下さい。
広い野外での森林作業や、農作業、アウトドア、レジャーにお勧めです。
有効成分
ディート
適合害虫
害虫
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スプレータイプの虫除け剤。屋外でのキャンプや作業時にお勧めです。地面にまくだけで、効き目が広がり、ヤブ蚊を寄せ付けない。約8時間忌避効果が持続。直接噴射で殺虫も可能。広々使える450ml(約90cm)。植物にやさしい水性タイプ。低臭タイプ。直噴&広角噴霧が可能な切り替えノズル。屋外における蚊成虫の忌避、蚊成虫の駆除、マダニの駆除。有効成分のメトフルトリン(ピレスロイド系の殺虫成分)は、速効性の忌避効果があることに加え、通常の生活温度で蒸散して拡散する「常温揮散性」が高いという性質があります。
材質
有効成分:メトフルトリン(ピレスロイド系)0.18%、その他の成分:精製水、香料、その他5成分
容量(mL)
450
質量(g)
540
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約98×65×218
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
各種害虫に効果のある、家庭園芸の代表的な殺虫剤。
用途花や庭木類の害虫退治に。
成分
MEP
容量(mL)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×120
散布面積(m2)
70~2000
農林水産省登録第(号)
21939
毒劇区分
普通物
剤形
乳剤
1本(100mL)
¥829
税込¥912
当日出荷